{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 15 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 21,3 mm | |
Längd | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | yes | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 642529 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061975 | |
Manufacturer number | 642529 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |