12-kanthylsa 1/2″ 15/16 tum

Article no.: 642400 15/16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 15/16 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 32 mm
Längd 42 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 642400 15/16
EAN / GTIN 4018754007967
Manufacturer number 03410046
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen