Sexkantshylsa 1/2 tum 34 mm

Article no.: 642229 34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
633 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 34 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 45 mm
Längd 44 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642229 34
EAN / GTIN 4062406061937

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Sexkant med HT-Drive profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen