Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/2 tum, Typ: 1/2

Article no.: 640450 1/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
175 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 265 mm
Antal tänder 60
Produktslag Spärrhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 640450 1/2
EAN / GTIN 4018754177844
Manufacturer number 13231011
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 6°.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen