Teleskop-precisionsspärrskaft, 1/2 tum utdragbart 1/2

Article no.: 640295 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 480 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fyrkantsfäste 1/2 tum
    totallängd 290 mm - 430 mm
    Antal tänder 72
    steglöst utdragbar no
    Produktslag Spärrhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 640295 1/2
    EAN / GTIN 4062406283384
    Manufacturer number 640295 1/2

    Beskrivelse

    Utförande:

    Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
    Fixering görs med en låsring. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.
    Utdragbar längd 290−430 mm i 6 steg. Med låsbart svängbart huvud och utstötare. Största tillåtna vridmoment 600 Nm.

    Norm:

    Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

    Passar till:

    Hylsor för manuellt bruk.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen