Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum 1/2

Article no.: 640100 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
493 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 266 mm
Antal tänder 36
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 640100 1/2
EAN / GTIN 4018754013173
Manufacturer number 13111010

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen