Sats skruvdragarhylsor TiN-belagda för Torx®, 1/2 tum fyrkant 9 delar

Article no.: 639506
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 9
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 185 mm
Bredd 153 mm
höjd 52 mm
Drivprofil Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Manufacturer number 992/9
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4−M14.

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 9 st strl. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Förvaring i: Smartcase med positioneringsfunktion

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen