Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 10 delar, antal insatser: 10

Article no.: 639501 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
365 styck i lager

Select article variation and quantity

antal insatser Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 257 mm
Bredd 147 mm
höjd 45 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432
Manufacturer number 639501 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkantsfästen enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4−M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor
för Torx®: 10 st nr 643629
storlek TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen