Sats sexkanthylsnyckelhylsor, 1/2 tum fyrkant 10 delar

Article no.: 639430
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 8790 C HF 1
    Antal delar 10
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-19 mm
    Längd 165 mm
    Bredd 140 mm
    höjd 65 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 639430
    EAN / GTIN 4013288184238
    Manufacturer number 05004203001

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
    Hylsor
    enligt DIN 3124.
    In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med sexkantinsats och med gänga M6 – M12.

    Material:

    Krommolybdenstål, mattförkromat.

    Leveransinnehåll:

    hylsor sexkant: 10 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen