Hylsnyckelsats 1/2″ fyrkant, 28 delar P

Article no.: 637935 P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
130 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-19
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 5-10
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 8100 SC 7
Antal delar 28
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 5-10 mm
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Längd 325 mm
Bredd 148 mm
höjd 73 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637935 P
EAN / GTIN 4013288173942
Manufacturer number 05004077001

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 − M12 och för insexskruvar med gänga M6 − M12.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Innehåll:

Med förskjutbar fyrkant nr 640390.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Sexkantbits 5/16 tum: 4 st nr 675440 storlek 5; 6; 8; 10
BITS 5/16 tum för Phillips: 2 st nr 675400 storlek 2; 3
BITS 5/16 tum för Torx®: 8 st nr 675470 storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 250 mm
förlängning Wobble: 1 st 50 mm
anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st fyrkantinsats 1/2 tum - bitsfäste 5/16 tum
spärrskaft (storlek S): 1 st. nr. 640395 med omställningsspak
spärrskaft (storlek P): 1 st nr 640390  med förskjutbar fyrkant
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar