Skruvmejselhylsa, 3/8& för Torx® kort TX40

Article no.: 637560 TX40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
67 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX40
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 6,6 mm
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 49 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637560 TX40
EAN / GTIN 4018754002870
Manufacturer number 02100040

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagningssäker förkromning på nickel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen