{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX30 | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Profilmått A | 5,5 mm | |
⌀ fästsida | 17,5 mm | |
Längd | 107 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 637549 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265502 | |
Manufacturer number | 637549 TX30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång TX30
on request
På lager
226 styck i lager
NOK 151,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 136,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 17,5 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 107 mm | 43 mm |
Torx®-profil | TX30 | TX30 |
Profilmått A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |