Tolvtandshylsa, 3/8″ för XZN-skruvar M5

Article no.: 637520 M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M5
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 52 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637520 M5
EAN / GTIN 4018754002672
Manufacturer number 02060005

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.