{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | E8 | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Profilmått A | 7,5 mm | |
⌀ utgångssidan | 10,5 mm | |
Längd | 28 mm | |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 637450 E8 | |
EAN / GTIN | 4018754003686 | |
Manufacturer number | 02270008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hylsa 3/8& för Torx® E8
on request
På lager
129 styck i lager
NOK 163,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 859 styck i lager
NOK 51,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 10,5 mm | 9,6 mm |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 1/4 tum |
Längd | 28 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E8 | E8 |
Profilmått A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |