{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 5/16 tum | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
⌀ utgångssidan | 11,7 mm | |
Längd | 25 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 637100 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004201 | |
Manufacturer number | 02410020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tolvkanthylsa 3/8″ 5/16 tum
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 114,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
672 styck i lager
NOK 85,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
497 styck i lager
NOK 123,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 11,7 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 25 mm | 25,5 mm | 64 mm |
nyckelvidd | 5/16 tum | 5/16 tum | 5/16 tum |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |