Precisionsspärrskaft omställbar, 3/8″ med utstötare och vridhandtag

Article no.: 635220
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 235 mm
Antal tänder 60
Arbetsvinkel 0 grad - 6 grad
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Manufacturer number J.360

Beskrivelse

Utförande:

Vid traditionell användning 6° arbetsvinkel, vid användning av vridhandtaget 0° arbetsvinkel. Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen