Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 25 delar 6

Article no.: 634312 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
218 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-19
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-10
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-10 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 176 mm
höjd 45 mm
Drivprofil Sexkantnyckel; 6-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 6×14
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 634312 6
EAN / GTIN 4062406060763
Manufacturer number 634312 6

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.
Med sexkanthylshyckelinsatser nr 637229.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M12, för tändstift och för insexskruvar med gänga M4 − M12.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor 12-kant resp 6-kant: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Hylsor för tändstift: 2 st nr 637329 storlek 16; 20,8
insexhylsor: 7 st nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-handtag: 1 st nr 635729
Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240
universalknut: 1 st nr 636229
spärrskaft: 1 st nr 635025
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen