Hylsnyckelsortiment, 3/8 tum-fyrkant, VDE-isolerade 17 delar 6

Article no.: 633995 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Material: Krommolybdenstål

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 8100 SB VDE 1
    Antal delar 17
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 6-19 mm
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Material Krommolybdenstål
    förpackning Textilväska, kardborrlås
    Längd 300 mm
    Bredd 180 mm
    höjd 60 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Yta mattförkromad
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 633995 6
    EAN / GTIN 4013288190970
    Manufacturer number 05004970001

    Beskrivelse

    Utförande:

    Momentnyckel isolerad upp till 1000 V enligt DIN EN 60900/VDE 0682-201.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M3,5 − M12.

    Material:

    Krommolybdenstål, mattförkromat.

    Leveransinnehåll:

    Hylsnyckelinsatser sexkant VDE-isolerade: 14 st strl. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Förlängningar VDE-isolerade: 91 mm och 166 mm
    Spärrskaft VDE-isolerat: 1 styck
    Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen