Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar 6

Article no.: 633916 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-22

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Antal delar 19
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-22 mm
    Längd 322 mm
    Bredd 134 mm
    höjd 57 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 633916 6
    EAN / GTIN 4018754260737
    Manufacturer number 96023132

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
    Med sexkanthylsor nr 637200 .

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    T-handtag: 1 st. nr 635700
    Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
    universalknut: 1 st. nr 636200
    spärrskaft: 1 st. nr 635000
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen