Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar 12

Article no.: 633912 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
293 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-22
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 176 mm
höjd 45 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 6×14
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 633912 12
EAN / GTIN 4062406060749
Manufacturer number 633912 12

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.
Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 637029.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-handtag: 1 st nr 635729
Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240
universalknut: 1 st nr 636229
spärrskaft: 1 st nr 635025
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar 12

Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar 12

on request
På lager
293 styck i lager
NOK  3 009,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
297 styck i lager
NOK  2 562,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum
Bredd 176 mm 147 mm
höjd 45 mm 45 mm
Längd 357 mm 257 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm 8-19 mm
Produktslag hylsnyckel hylsnyckel

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen