Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar 12

Article no.: 633816 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-19

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 15
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-19 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 322 mm
Bredd 134 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 633816 12
EAN / GTIN 4018754260669
Manufacturer number 96021109

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med sexkanthylsor nr 637000 .

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
universalknut: 1 st. nr 636200
spärrskaft: 1 st. nr 635000
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen