Kardanknut, 1/4 tum, Typ: 1/4

Article no.: 633500 1/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
143 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 37 mm
med QuickRelease no
Produktslag universalknut

Identification & Classification

Artikkelkode 633500 1/4
EAN / GTIN 4018754012237
Manufacturer number 11020000
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen