Instickshandtag 1/4 tum Flexibel axel 240 mm

Article no.: 632900 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
177 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 150 mm
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632900 240
EAN / GTIN 4018754278985
Manufacturer number 11053002

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”.

Användningsdata:

Endast för högerdragning upp till 5 Nm.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.
DIN 3122-E 6,3

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen