Instickshandtag 1/4 tum 150

Article no.: 632840 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 488 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fyrkantsfäste 1/4 tum
    totallängd 150 mm
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 632840 150
    EAN / GTIN 4062406231163
    Manufacturer number 632840 150

    Beskrivelse

    Utförande:

    Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
    Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”.

    Norm:

    Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.
    DIN 3122-E 6,3

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Passar till:

    Hylsor för manuellt bruk.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen