Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum 1/4

Article no.: 632389 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3120
totallängd 116 mm
Antal tänder 90
Arbetsvinkel 4 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Manufacturer number 863HP

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 4°.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.