{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX25 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 4,4 mm | |
⌀ fästsida | 12 mm | |
Längd | 28 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | TiN | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 631833 TX25 | |
EAN / GTIN | 4000896037025 | |
Manufacturer number | 8502-T25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skruvdragarinsats för Torx®, TIN-belagd, 1/4 tum Kort TX25
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 106,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 134,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 057 styck i lager
NOK 91,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
519 styck i lager
NOK 108,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Längd | 28 | 100 | 25 | 100 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Torx®-profil | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmått A | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |