{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX8 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 2,3 mm | |
⌀ fästsida | 12,5 mm | |
Längd | 100 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 631769 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265250 | |
Manufacturer number | 631769 TX8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång TX8
on request
På lager
134 styck i lager
NOK 134,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
814 styck i lager
NOK 108,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
314 styck i lager
NOK 91,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 12,5 | 12 | 12 |
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Längd | 100 | 100 | 25 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Torx®-profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Profilmått A | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |