12-kantshylsa 1/4 tum 13 mm

Article no.: 630929 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
705 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 13 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    ⌀ utgångssidan 18 mm
    Längd 25 mm
    Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 630929 13
    EAN / GTIN 4062406231149
    Manufacturer number 630929 13

    Beskrivelse

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
    Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
    Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

    Norm:

    DIN 3124

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Anmärkning:

    GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: Nr 630932; HOLEX: Nr 630962).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen