Hylsnyckel-sortim. Zyklop-Speed 1/4 tum med hållarfunktion 42

Article no.: 630297 42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 2-8

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 8100 SA All-In
    Antal delar 42
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-14 mm
    Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 2-8 mm
    förpackning Textilväska, kardborrlås
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 630297 42
    EAN / GTIN 4013288190994
    Manufacturer number 05003755001

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
    Otroligt kompakt satsupplägg för mycket verktyg i trånga utrymmen. Helt ny spärrnyckelsats med känsla tack vare nya textillådor som är mycket robusta med lång livslängd. Kan placeras stående för överskådlig förvaring på verkstadshyllor. Extra ytskydd genom utvändigt textilmaterial. Förenklad mobilitet tack vare låg vikt och volym. Med verktygshittaren ”Take it Easy”: Färgmärkning efter storlek.
    Spärrnyckelsortiment, 42 delar, i robust textilbox. Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade fixeringslägen. Torx®-, Hex-Plus- och utvändig sexkanthylsnyckel med hållfunktion för skruvar och muttrar.

    Leveransinnehåll:

    hylsor sexkant: 13 st storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    insexhylsor: 8 st storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
    Skruvmejselhylsor för Phillips: 3 st strl 1; 2; 3
    insexhylsor Pozidriv: 3 st strl 1; 2; 3
    Skruvmejselhylsor Spår: 2 st storlek 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
    Skruvmejselhylsor för invändig Torx®: 9 st strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    förlängning Wobble: 1 st. strl 56 mm
    Förlängning ”flexible-lock”: 1 st. strl 150 mm
    Spärrskaft Zyklop Speed: 1 st. nr 632390
    Mutteruttagningsverktyg: 1 st. strl 14 mm
    Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen