{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal delar | 35 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum; 1/4 tum | |
Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Material | Kromvanadinstål | |
Längd | 355 mm | |
Bredd | 235 mm | |
höjd | 65 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Yta | förkromad | |
med QuickRelease | no | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikkelkode | 630036 35 | |
EAN / GTIN | 4000896239887 | |
Manufacturer number | 1557/35 |