Sexkantskruvdragare, med T-handtag 4 mm

Article no.: 627447 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
277 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material handtag Elastomer
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627447 4
EAN / GTIN 7610733256525
Manufacturer number 1207.4-150

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra elasticitet. Förkromad yta. Storlek 4−10 med sidodrivning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen