Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad 8 mm

Article no.: 627381 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 8 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 208×24 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel yes
kort skänkel yes
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627381 8
EAN / GTIN 7610733282937
Manufacturer number PB 2222.L 8

Beskrivelse

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen