Insexnyckelsats, långa med klotformat huvud och kort skänkel, pulverbelagda 9

Article no.: 627377 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
952 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal skruvmejslar Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skruvmejslar 9
Drivprofil Sexkantnyckel
förpackning plasthållare
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Manufacturer number 2212.LH-10 RB

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.

Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627370 / 627372: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Förvaring i: plasthållare

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen