Insexnycklar, långa med klotformat huvud, pulverbelagda 3 mm

Article no.: 627140 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
458 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    sexkant 3 mm
    Material PB Swiss Tools-speciallegering
    skänkellängd 128×23 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Yta pulverbelagda
    Långt utförande yes
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 627140 3
    EAN / GTIN 7610733200344
    Manufacturer number 212.L 3 SY

    Beskrivelse

    Utförande:

    Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
    PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta. Lätt brutna kanter.

    Fördel:

    Rätt nyckel hittas snabbt tack vare tydlig färgmärkning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen