Easy Fix-plåtställ för sexkantskruvdragare och Torx®

Article no.: 626676
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
828 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal förvaringsplatser 8
Storleksmärkning för fästhål yes
Produktslag Stolpar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Manufacturer number 626676

Beskrivelse

Utförande:

Märkning: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 och TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Innehåll:

Innehåller 1 hållare för förvaring av 2 insexslruvdragare nr 627423 / 627424 storlek 4 − 10 mm eller 2 skruvdragare för Torx® nr 625150 storlek TX20 − TX40 och 2 hållare för förvaring av 6 insexskruvdragare nr 627423 / 627424 storlek 2 − 10 mm eller 6 skruvdragare för Torx® nr 625150 storlek TX8 − TX40.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen