Sexkantvinkelskruvdragare med sfäriskt huvud förkromad 5 mm

Article no.: 626082 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
97 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 90×25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion nej
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel no
Långt utförande no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 626082 5
EAN / GTIN 4062406570354
Manufacturer number 626082 5

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. Med sfäriskt huvud som kan ansättas snett med upp till 30° lutning.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen