Insexnyckel, pulverbelagd 4 mm

Article no.: 626034 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
338 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 84×26 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 626034 4
EAN / GTIN 7610733200795
Manufacturer number 210.4 YE

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen