{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 367 TORX® Stubby | |
Torx®-profil | TX40 | |
klinglängd | 25 mm | |
totallängd | 79 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material klinga | Högvärdigt verktygsstål | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625860 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288212306 | |
Manufacturer number | 05008862001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för Torx®, kort TX40
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 112,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 95,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
168 styck i lager
NOK 220,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål |
totallängd | 79 | 250 | 260 |
klinglängd | 25 | 130 | 140 |
Material handtag | Flerkomponentplast | 2K-Haptoprene | |
Material klinga | Högvärdigt verktygsstål | kromvanadin-specialstål | |
Torx®-profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |