Stiftnyckel för apparatskåp

Article no.: 623620
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
98 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 145 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Elskåpsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 623620
EAN / GTIN 4003773063018
Manufacturer number 00 11 07

Beskrivelse

Utförande:

Praktisk apparatskåpsnyckel i stiftform. När nyckelhållaren svängs ut kommer man åt 4 olika nyckelprofiler. Stomme av plast, funktionsdelar av pressgjutet zinkgods.

Användningsdata:

För apparatskåp, avstängningsventiler och kopplingspaneler.

Passar till:

Fyrkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vingar ⌀ 3 – 5 mm, bitsfäste 1/4 tum med magnet, krysspår PH2, spår 1,2×7 mm och för Torx® TX20 och TX25.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen