Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 200 mm 6 mm

Article no.: 622601 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 6 mm
    totallängd 262 mm
    Drivprofil 6-kants skruvmejsel
    Produktslag hylsnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 622601 6
    EAN / GTIN 7610733291274
    Manufacturer number 1202.6-225

    Beskrivelse

    Utförande:

    Riktigt utformat, djupt 6-kantsnyckelhuvud.
    Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen