{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 8 mm | |
totallängd | 251 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikkelkode | 622401 8 | |
EAN / GTIN | 4045197950147 | |
Manufacturer number | 622401 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hylsskruvmejsel med handtag flexibel, nyckelvidd: 8mm
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 228,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 134,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 110,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
totallängd | 251 mm | 382 mm | 172 mm |
klinglängd | 150 mm | 350 mm | 65 mm |
nyckelvidd | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | hylsnyckel | hylsnyckel | hylsnyckel |