Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag 5,5 mm

Article no.: 622152 5,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
588 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 5,5 mm
totallängd 190 mm
klinglängd 90 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Formhandtag ergonomisk, rak
Material klinga Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta klinga förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas no
med förlängningsklinga/förlängningsklingor no
Produktslag Hylsnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 622152 5,5
EAN / GTIN 4067263012597
Manufacturer number 622152 5,5

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen