{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 617600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021291 | |
Manufacturer number | 41051317 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade 13X17 mm
on request
På lager
74 styck i lager
15,15 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
198 styck i lager
£3.69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
589 styck i lager
NOK 147,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | drop forged | sänksmidda |
nyckellängd L | 170 | 165 | 245 |
Nyckelvidd 1 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metric | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome vanadium steel | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 | 25.5 | 27 |
Produktslag | Skruvnyckel | Spanner | Skruvnyckel |