{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
nyckellängd L | 179 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 12,1 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 13,3 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 616500 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021666 | |
Manufacturer number | 41070809 |