{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 6000 Joker 11 sats 1 | |
Antal nycklar | 11 | |
nyckelvidd | 8 mm; ±10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 80 | |
Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
förpackning | Fodral | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | ja | |
Hållarfunktion på käftsidan | ja | |
med svängbar nos | nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614880 11 | |
EAN / GTIN | 4013288167521 | |
Manufacturer number | 05020013001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |