{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckellängd L | 202 mm | |
Käftbredd b | 31,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,5 mm | |
Ringhöjd h2 | 8,4 mm | |
ring-⌀ D | 28 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad | |
Ändanslag på käftsidan | no | |
Hållarfunktion på käftsidan | no | |
med svängbar nos | no | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikkelkode | 614853 15 | |
EAN / GTIN | 4018754239207 | |
Manufacturer number | 41171515 |