{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 9 mm | |
nyckellängd L | 153 mm | |
Käftbredd b | 21,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,6 mm | |
ring-⌀ D | 20,9 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614828 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649739 | |
Manufacturer number | 614828 9 |