{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 94 mm | |
Käftbredd b | 22 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,2 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,7 mm | |
ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614816 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198945 | |
Manufacturer number | 614816 10 |