{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 11 mm | |
nyckellängd L | 166 mm | |
Käftbredd b | 23,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 8,2 mm | |
ring-⌀ D | 22,9 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614805 11 | |
EAN / GTIN | 4062406649548 | |
Manufacturer number | 614805 11 |