Skiftnyckel / ringspärrnyckel 8 mm

Article no.: 614770 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 805 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 8 mm
    nyckellängd L 136 mm
    Käftbredd b 18 mm
    Käfthöjd h1 4,2 mm
    Ringhöjd h2 7,6 mm
    ring-⌀ D 17,5 mm
    Ringläge 0 grad
    Antal tänder 72
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Ändanslag på käftsidan no
    Hållarfunktion på käftsidan no
    med svängbar nos no
    Spärrnyckel, omkopplingsbar no
    Produktslag Skruvnycklar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 614770 8
    EAN / GTIN 4067263001072
    Manufacturer number 614770 8

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen